テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
バナナプラグT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上