カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • ホーザン(1,673)
  • フナソー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HOZAN」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ステンレスバッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応