カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(4)
- ホーザン(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hozan p706」の検索結果

ステンレスバッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応