網付き台車 メッシュパックロールBタイプ用 オプションフットブレーキアイケーキャリー5日以内出荷
メッシュパックロールB型用 オプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
スタンダードなタイプです。HSを除くすべてのメッシュパックローBタイプに取付が可能です。固定キャスター側のみに取り付け可能です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様●長さ(mm):599●幅(mm):278●高さ(mm):100●外形寸法(mm)高さ:100●外形寸法(mm)幅:278●外形寸法(mm)長さ:599●適合機種:メッシュパックロールB型用(HS/ASタイプは取り付け不可)●色:シルバー●部品単体品●適合機種:メッシュパックロールB型用。(HSタイプは取り付け不可)●材質/仕上:スチール 、仕上げ/ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:337-7305アズワン品番67-5613-59