カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • iFLYTEK(アイフライテック)
  • OM SYSTEM(3)
  • オリンパス(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
  • PLAUDNOTE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icdux570fbc」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー SR302PRO

    iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
    付属品USB Type-Cケーブル仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbpsその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)色ブラック本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc充電時間約1時間40分バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語容量(GB)32
  • AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー VOITER SR502J

    iFLYTEK(アイフライテック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
    付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
AV家電カテゴリ