カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- Reelex
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- 北陽電機(3)
- DXアンテナ(2)
- Murata Power Solutions(2)
- Pico Technology(2)
- アズワン(1)
- インガソール・ランド(1)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「6dms」の検索結果

ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350