カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Reelex
  • 中発販売(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brs-606bs」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ Reelex

    自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式