カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東亜電子工業
  • モノタロウ(5)
  • オープン工業(8)
  • 友屋(7)
  • 三菱電機(1)
  • ナカバヤシ(2)
  • カール事務器(11)
  • PICUS(大洋精工)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • エンゲルス(4)
  • 千吉(1)
  • NB(日本ベアリング)(32)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • AMPHENOL(13)
  • VISHAY(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • EATON(イートン)(8)
  • P・O・Pトレーディング(7)
  • アズワン(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500円」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
79,800税込87,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
コイン上部投入方式を採用したコインタイマー15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)動作時間・動作枚数設定可能大容量金庫 100円硬貨250枚収納ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能外部機器との通信用コネクタ付き応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。
用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
100円硬貨用Max19A 上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業100円硬貨用Max19A 上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
エアコン等に。Max19A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ペットシャワー、ドライヤー、寮のエアコン、水販売機など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様100円硬貨の 1金種専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚、及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 19A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz