カテゴリ

  • 測定・測量用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • トラック用品(43,268)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • CEM
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(88)
  • 以上(98)
  • 以上(99)
  • 以上(100)
価格
  • 1,500円以下(14,894)
  • 1,500-10,000円(17,206)
  • 10,000-50,000円(9,840)
  • 50,000-100,000円(2,724)
  • 100,000円以上(1,762)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
43,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車(18677)インジェクタークリーナー400MLBFいすゞ自動車(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車(18844)タッチアップスプレー/アークホワイトいすゞ自動車(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車(18844)T/ペイント アークホワイトいすゞ自動車(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
(89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車(89802)クリツプ; ラジエータ グリルいすゞ自動車(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
(10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車(10998)クリツプ; ベースいすゞ自動車(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車(89801)エレメント; オイル フイルタいすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
熱線式風速計 CEM熱線式風速計CEM
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
(18841)チャート ペーパ いすゞ自動車(18841)チャート ペーパいすゞ自動車(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
(18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車(18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプいすゞ自動車(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
(17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車(17179)ラバー; ミラー ワイパいすゞ自動車
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車(18213)ランプ; バツクアツプいすゞ自動車
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤 いすゞ自動車(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車
3,598税込3,958
1個
当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
USB振動データロガー CEMUSB振動データロガーCEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。
仕様●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具アズワン品番68-0446-49
(89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車(89415)ガスケット; ドレーン プラグいすゞ自動車
319税込351
1個
当日出荷
(8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車(8-983)エレメント:オイル フィルタいすゞ自動車
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
(58671)サブサイドミラー いすゞ自動車(58671)サブサイドミラーいすゞ自動車
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
(89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車(89758)クリツプ; フロント パネル サイドいすゞ自動車
319税込351
1個
当日出荷
(89712)カバー; バツテリ いすゞ自動車(89712)カバー; バツテリいすゞ自動車
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車(89445)エレメント; オイル フイルタいすゞ自動車
1,898税込2,088
1個
当日出荷
(89785)クリツプ; アンダ カバー いすゞ自動車(89785)クリツプ; アンダ カバーいすゞ自動車
299税込329
1個
当日出荷
(89717)リレー; PTO コントロール いすゞ自動車(89717)リレー; PTO コントロールいすゞ自動車
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車(55361)クランプ; バツテリいすゞ自動車(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
(89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車(89803)エレメント; フユーエル フイルタいすゞ自動車
2,198税込2,418
1個
当日出荷
(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイー いすゞ自動車(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイーいすゞ自動車
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
(89424)リレー; グロー プラグ いすゞ自動車(89424)リレー; グロー プラグいすゞ自動車
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(95177)マウンテイング ラバー; スタビライザ ハ いすゞ自動車(95177)マウンテイング ラバー; スタビライザ ハいすゞ自動車
2,898税込3,188
1個
当日出荷
(98313)タンク ユニット いすゞ自動車(98313)タンク ユニットいすゞ自動車(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
(91421)エレメント いすゞ自動車(91421)エレメントいすゞ自動車(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(95361)テンシヨン ロツド; バツテリ いすゞ自動車(95361)テンシヨン ロツド; バツテリいすゞ自動車(2件のレビュー)
649税込714
1個
3日以内出荷
(89824)フアスナ いすゞ自動車(89824)フアスナいすゞ自動車
349税込384
1個
当日出荷
(18219)バルブ; タコグラフ いすゞ自動車(18219)バルブ; タコグラフいすゞ自動車
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
(89808)ベルト; エアコン コンプレツサ いすゞ自動車(89808)ベルト; エアコン コンプレツサいすゞ自動車
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
(58671)サービスコネクターハーネス;E175 いすゞ自動車(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車
4,698税込5,168
1個
当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(89807)エレメント キツト; フユーエル フイルタ いすゞ自動車(89807)エレメント キツト; フユーエル フイルタいすゞ自動車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
デジタル騒音計 DT8851 CEMデジタル騒音計 DT8851CEM
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2精度±1.4dBダイナミックレンジ50dB時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク分解能0.1dB表示更新周期2回/秒アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50質量(g)350
(94424)ラバー いすゞ自動車(94424)ラバーいすゞ自動車(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
(8-972)ベルト:クーリング フ いすゞ自動車(8-972)ベルト:クーリング フいすゞ自動車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
(18840)ベスコ オートグリース いすゞ自動車(18840)ベスコ オートグリースいすゞ自動車
839税込923
1個
5日以内出荷
...