カテゴリ

  • 測定・測量用品(10)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • トラック用品(47,262)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • CEM
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,039)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,360)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,885)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,268)
  • スズキ(68,817)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(51,078)
  • Kawasaki(43,553)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(29)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(14,937)
  • 1,500-10,000円(22,132)
  • 10,000-50,000円(16,091)
  • 50,000-100,000円(57)
  • 100,000円以上(35)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
47,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
熱線式風速計 CEM熱線式風速計CEM
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
(S2340)ELEMENT SET 日野自動車(S2340)ELEMENT SET日野自動車
485税込534
1個
当日出荷から8日以内出荷
(SZ980)BULB 日野自動車(SZ980)BULB日野自動車(2件のレビュー)
197税込217
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S9007)SPRING 日野自動車(S9007)SPRING日野自動車
170税込187
1個
当日出荷から10日以内出荷
(S8535)JOINT、WASHER 日野自動車(S8535)JOINT、WASHER日野自動車
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
USB振動データロガー CEMUSB振動データロガーCEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。
仕様●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具アズワン品番68-0446-49
(S0445)BULB 24V-12W 日野自動車(S0445)BULB 24V-12W日野自動車
220税込242
1個
当日出荷から12日以内出荷
(S0445)BULB 24V-5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-5W日野自動車(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S0445)BULB 24V-10W 日野自動車(S0445)BULB 24V-10W日野自動車(1件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から10日以内出荷
(86160)SPEAKER ASSY 日野自動車(86160)SPEAKER ASSY日野自動車(1件のレビュー)
1,125税込1,238
1個
当日出荷
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
(88381)Vベルト(カー クーラ コンプレツサ) 日野自動車(88381)Vベルト(カー クーラ コンプレツサ)日野自動車
1,148税込1,263
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S8791)COVER、OUTSIDE 日野自動車(S8791)COVER、OUTSIDE日野自動車
353税込388
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(S8665)BUZZER ASSY 日野自動車(S8665)BUZZER ASSY日野自動車(1件のレビュー)
2,871税込3,158
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
(87945)COVER、OUTER 日野自動車(87945)COVER、OUTER日野自動車
919税込1,011
1個
当日出荷
(86301)POLE ASSY 日野自動車(86301)POLE ASSY日野自動車(1件のレビュー)
2,138税込2,352
1個
当日出荷から7日以内出荷
(9550)ELEMENT、 OIL SE 日野自動車(9550)ELEMENT、 OIL SE日野自動車
2,393税込2,632
1個
当日出荷
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96CEM
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3分解能1ug/m3温度範囲(℃)空気温度:0~50精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH湿度範囲0~100%RH電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38質量(g)139仕様チャネル:2.5、10um測定ガスPM2.5、PM10
デジタル騒音計 DT8851 CEMデジタル騒音計 DT8851CEM
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2精度±1.4dBダイナミックレンジ50dB時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク分解能0.1dB表示更新周期2回/秒アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50質量(g)350
(SZ910)V-BELT 日野自動車(SZ910)V-BELT日野自動車
2,402税込2,642
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
(SZ430)GASKET 日野自動車(SZ430)GASKET日野自動車
254税込279
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(S8258)CONNECTOR ASSY 日野自動車(S8258)CONNECTOR ASSY日野自動車
225税込248
1個
当日出荷から14日以内出荷
(S2250)PUME ASSY 日野自動車(S2250)PUME ASSY日野自動車
2,970税込3,267
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(S0445)BULB 24V-25W 日野自動車(S0445)BULB 24V-25W日野自動車
260税込286
1個
当日出荷から7日以内出荷
(87915)COVER、OUTER 日野自動車(87915)COVER、OUTER日野自動車
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
(86300)ANTENNA 日野自動車(86300)ANTENNA日野自動車(1件のレビュー)
1,834税込2,017
1個
当日出荷
(77310)CAP ASSY、FUEL 日野自動車(77310)CAP ASSY、FUEL日野自動車
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
(S1560)オイルエレメント 日野自動車(S1560)オイルエレメント日野自動車(1件のレビュー)
6,634税込7,297
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
(S1222)ELEMENT, OIL SE 日野自動車(S1222)ELEMENT, OIL SE日野自動車
3,259税込3,585
1個
当日出荷
スタビライザーブッシュ S40JJ-E0042 日野自動車スタビライザーブッシュ S40JJ-E0042日野自動車
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
日野純正 S40JJ-E0042
用途日野大型スタビライザーブッシュ
熱線式風速計 DT-8880 CEM熱線式風速計 DT-8880CEM
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)測定項目風速・風温・風量分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21質量(g)200
(SZ980)TERMINAL 日野自動車(SZ980)TERMINAL日野自動車
653税込718
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
(SZ950)RETAINER 日野自動車(SZ950)RETAINER日野自動車
144税込158
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
...