カテゴリ

  • 塗料(79)
    • ラッカースプレー(7)
  • 事務用品(2)
    • キャップ式油性マーカー(1)
  • 清掃用品(2)
    • 中古布ウエス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 建材・エクステリア(4)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(661)
  • 桑名金属工業(48)
  • 吉年(45)
  • 寺西化学(24)
  • サクラクレパス(146)
  • ニチバン(94)
  • ニトムズ(83)
  • (651)
  • ミドリ安全(789)
  • サンデーペイント(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(20,300)
  • Panasonic(パナソニック)(12,240)
  • イトーキ(9,033)
  • (5,197)
  • エスコ(2,683)
  • TRUSCO(2,102)
  • 大阪魂(2,085)
  • ODELIC(オーデリック)(1,922)
  • RS PRO(1,625)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(363件のレビュー)
819税込901
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(63件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)
当日出荷から4日以内出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60質量(g)580内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(94件のレビュー)
699税込769
1缶(200mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべいコンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへいドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
729税込802特価
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(142件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(216件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(81件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレーアサヒペン(53件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
クリエイティブカラースプレー アサヒペンクリエイティブカラースプレーアサヒペン(49件のレビュー)
689税込758
1本(100mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペンコンクリートカベ用樹脂モルタルアサヒペン(39件のレビュー)
859税込945
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)アサヒペン(46件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途EX アサヒペン水性多用途EXアサヒペン(60件のレビュー)
659税込725
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへいフェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
水性高耐久鉄部用 アサヒペン水性高耐久鉄部用アサヒペン(6件のレビュー)
799税込879
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる!水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性耐久、さび止め塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
油性多用途カラー アサヒペン油性多用途カラーアサヒペン(16件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(400mL×6本)
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
BIGPRO アクリルスプレー アサヒペンBIGPRO アクリルスプレーアサヒペン(28件のレビュー)
529税込582
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
カラーサビ鉄用スプレー アサヒペンカラーサビ鉄用スプレーアサヒペン(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
カラーサビ鉄用 アサヒペンカラーサビ鉄用アサヒペン(40件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用特性速乾、耐候、サビ止め主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー屋内カベアサヒペン(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
水性道路線引き用塗料 アサヒペン水性道路線引き用塗料アサヒペン(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(2kg)ほか
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
油性高耐久鉄部用 アサヒペン油性高耐久鉄部用アサヒペン
629税込692
1缶ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗回数標準:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品仕上塗膜:不透明(下地を隠す)特性耐久・耐摩耗/さび止め塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料使用場所屋内/屋外油性 or 水性油性光沢ツヤ消し主成分シリコンアクリル樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性 コンクリート床用 アサヒペン水性 コンクリート床用アサヒペン(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性屋上断熱塗料 アサヒペン水性屋上断熱塗料アサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料アサヒペン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
特上ニス用ハケ アサヒペン特上ニス用ハケアサヒペン(10件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン速乾軽量パテ(内外部用)アサヒペン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(225mL)ほか
当日出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
お得用 多用途用ハケ アサヒペンお得用 多用途用ハケアサヒペン(9件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性蛍光塗料 アサヒペン水性蛍光塗料アサヒペン(11件のレビュー)
489税込538
1個(25mL)
当日出荷
使用場所屋内外兼用特性蛍光危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性鉄部・木部用EX アサヒペン油性鉄部・木部用EXアサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。
用途門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。 窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
2液ウレタンスプレー アサヒペン2液ウレタンスプレーアサヒペン(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300mL)
当日出荷
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)主な用途鉄部、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ストーン調スプレー アサヒペンストーン調スプレーアサヒペン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート使用場所屋内外兼用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
万能用ハケ アサヒペン万能用ハケアサヒペン(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです 手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
広口丸型容器 アサヒペン広口丸型容器アサヒペン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレンタイプ広口材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
お徳用 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペンお徳用 多用途用ハケ(3本セット)アサヒペン(3件のレビュー)
839税込923
1セット(3本)
当日出荷
塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
油性シリコン鉄部用 アサヒペン油性シリコン鉄部用アサヒペン(2件のレビュー)
879税込967
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。仕上不透明(下地を隠す)主成分シリコン変性樹脂主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり特性耐久、防サビ
プロ用多用途ペールTB-7用フタ アサヒペンプロ用多用途ペールTB-7用フタアサヒペン(3件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーアサヒペン(7件のレビュー)
669税込736
1本(100mL)
当日出荷
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性