カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- NSK(日本精工)(1)
- IRC(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2n190808」の検索結果
特価

油性 高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性