カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(143)
  • TRUSCO(40)
  • アソー(30)
  • カーボーイ(26)
  • エーワン[ラベル](18)
  • 小澤物産(OZC)(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • 光陽産業(15)
  • 岩田製作所(12)
  • (10)
  • タカギ(9)
  • THK(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • ユニット(7)
  • ゼンシン(7)
  • CCTYベアリングジャパン(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)

「diga」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン超強プラスチック障子紙専用両面テープアサヒペン(34件のレビュー)
369税込406
1巻(20m)ほか
当日出荷
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
無地障子紙 アサヒペン無地障子紙アサヒペン(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
4倍強い破れにくい障子紙 アサヒペン4倍強い破れにくい障子紙アサヒペン(18件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷から3日以内出荷
美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙アサヒペン(6件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペンUVカット超強プラスチック障子紙アサヒペン(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。 ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 障子紙はがし アサヒペンワンタッチ 障子紙はがしアサヒペン(12件のレビュー)
469税込516
1個(250g)
当日出荷
障子の桟を傷めず、障子紙がカンタンにはがせます。
成分水・界面活性剤使用面積障子戸 約6枚分液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
広巾障子紙 アサヒペン広巾障子紙アサヒペン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
用途障子貼り用。長さ(m)4幅(cm)135無地使用の目安障子2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
のり貼り障子紙貼りセット アサヒペンのり貼り障子紙貼りセットアサヒペン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。
セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジRoHS指令(10物質対応)対応
障子紙用丸刃カッター アサヒペン障子紙用丸刃カッターアサヒペン(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
きれいに切れる丸刃型の障子紙専用カッターです。
材質(刃)ステンレス
UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペンUVカット2倍強い明るい障子紙アサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
補修用障子紙 アサヒペン補修用障子紙アサヒペン
569税込626
1本(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
用途障子紙の破れや穴などの部分補修幅(cm)28長さ(cm)94使用の目安【貼れる面積】障子2段分RoHS指令(10物質対応)対応