カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(1)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- オフィス・翔(2)
- Rectorseal(2)
- 産経創業(2)
- サイズ(2)
- コニシ(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ユタカメイク(1)
- ミラコン(1)
- ラフアンドロード(1)
- セノハウス用材(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「flex seal」の検索結果

屋根・屋上用防水
アサヒペン(27件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681缶(3kg)当日出荷陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。塗り面積(m2)2~3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.609L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日危険物の性状非水溶性
防水塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性