カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐候(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • カンペハピオ(3)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 関西ペイント(1)
  • ロックペイント(1)
  • SHINTO(1)
  • 神東塗料(1)
  • オーブテック(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • アキツ(1)
  • シントーファミリー(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis k 5674」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン

    油性 高耐久鉄部用

    アサヒペン(219件のレビュー)
    679税込747
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
    用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
jis k 5621特集