カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- CONDOR(山崎産業)(1)
- GVS(32)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROST's(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- Whatman(ワットマン)(3)
- アズワン(2)
- アース製薬(3)
- エスコ(5)
- サトーパーツ(1)
- ニシキ工業(4)
- ミッケル化学(2)
- リブドゥコーポレーション(8)
- 扶桑精機(2)
- 日伸理化(2)
- 第一三共ヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ml-150m」の検索結果
特価

水性木部変色防止クリヤコート
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)色つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。