カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(4)
- Noxudol(ノックスドール)(5)
- Devcon(デブコン)(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Holts(1)
- 栄技研(1)
- KITACO(1)
- ENDOX(エンドックス)(1)
- BAN-ZI(1)
- スバルアクセサリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「por15 rust」の検索結果
特価

油性 高耐久鉄部用
アサヒペン(219件のレビュー)¥679~税込¥747~1缶(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応