カテゴリ
- 塗料(3)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(3)
- RS PRO(36)
- ローバル(12)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ニッサン(1)
- SPARKFUN(1)
- THULE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「roval r」の検索結果

油性 高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
メッキ調スプレー
アサヒペン(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用
アサヒペン(219件のレビュー)¥679~税込¥747~1缶(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応