カテゴリ

  • 塗料(10)
    • 下地材/プライマー/シーラー(10)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(16)
  • テクノインパルス(11)
  • 富士インパルス(1,933)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • ユアファミリ(2)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(24)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • ソーラー(1)
  • アズワン(23)
  • エスコ(127)
  • 中央化学(99)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • ニッサン(70)
  • SURE(石崎電機製作所)(63)
  • UDトラックス(61)
  • トヨタ(52)
  • BC BATTERY CONTROLLER(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-ra」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強浸透性水性シーラー アサヒペン

    強浸透性水性シーラー

    アサヒペン(30件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
    用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性シーラー アサヒペン

    水性シーラー

    アサヒペン(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 油性シーラー アサヒペン

    油性シーラー

    アサヒペン(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン

    ヤニ・アクどめシーラー

    アサヒペン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
    用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
  • 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.8L)ほか
    当日出荷
    水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
    用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
  • 屋根用専用シーラー アサヒペン

    屋根用専用シーラー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
  • 水性サンディングシーラー アサヒペン

    水性サンディングシーラー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
    用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。クリヤ主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
  • 水性簡易屋上防水塗料専用シーラー アサヒペン

    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
    ライトレモン特性防水、耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    18,980税込20,878
    1缶(15kg)
    当日出荷
    水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート陸屋根/ベランダのコンクリート・モルタル/ゴムシート(EPDM)防水面塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性下地との密着性・耐久性向上乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
  • 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン

    油性 かわら塗料専用シーラー

    アサヒペン
    19,980税込21,978
    1缶(7L)ほか
    3日以内出荷
    スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性