カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
  • ライフオンプロダクツ
  • エレコム(30)
  • GENTOS(17)
  • オーム電機(13)
  • GWソーラー(8)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(6)
  • JTT(5)
  • ELPA(3)
  • アピックス(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • ANTEL(3)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(3)
  • 日動工業(2)
  • ベッセル(2)
  • Beruf(2)
  • ベルソス(2)
  • CipherLab(2)
  • GFORCE(2)
  • QCY(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.7V 800mAh」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカライフオンプロダクツ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)73×73×150質量(g)220消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)250充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
暖房用品カテゴリ