カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- スーパーツール(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 神保電器(1)
- ミツヤ(1)
- EPCOS(1)
「ptc250」の検索結果

抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様間欠運転:有りセット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.56消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)電源AC 100V 50タンク容量(L)3.3コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳タイマーおやすみライト:2時間加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1/3/6時間