カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム
  • モノタロウ(1)
  • (2)
  • タカチ電機工業(2)
  • タキロンシーアイ(3)
  • ノーブランド(11)
  • アイユ(2)
  • アズワン(2)
  • 中部コーポレーション(3)
  • ニッペマリン(1)
  • アイリスソーコー(2)
  • 住友ベークライト(1)
  • アサ電子工業(305)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(118)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • ユニカ(45)
  • TOEX(LIXIL)(28)
  • ミヤナガ(21)
  • ニッぺ(日本ペイント)(20)
  • 大見工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp 板」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
スーパーハイレグ2000 ハウスビーエムスーパーハイレグ2000ハウスビーエム(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から5日以内出荷
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
ハイレグチタンチップソー ハウスビーエムハイレグチタンチップソーハウスビーエム
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細木質系建材△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード窯業系建材◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板金属系建材×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
18,980税込20,878
1個
欠品中
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
無限ランダムチップソー ハウスビーエム無限ランダムチップソーハウスビーエム
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
デルタチップ 高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。 スクイ角が大きいので、大変良く切れます。 ランダム刃型 直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。
用途木工用 用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板 ○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・窯業系サイディング ×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板 その他 ×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型組刃型両側面研磨仕上
ダイヤモンドカッター ハウスビーエムダイヤモンドカッターハウスビーエム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
用途一般素材の切断に最適タイプコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細一般建材・土木材料◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板×(不適切)・・・人造大理石窯業系材料○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート樹脂系材料×(不適切)・・・FRP、塩ビ板石材△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石その他×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
充電マルノコ用 木工刃 ハウスビーエム充電マルノコ用 木工刃ハウスビーエム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
工匠チップソー ハウスビーエム工匠チップソーハウスビーエム
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
用途用途詳細木質系建材◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材窯業系建材◎(最適)・・・石膏ボード○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード×(不適切)・・・ALCその他×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)90アズワン品番64-9666-63
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130