カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(1)
- 未来工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 因幡電工(2)
- メック(2)
- フソー化成(2)
- 桃陽電線(2)
- サンコーテクノ(1)
「wfp60」の検索結果

マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)