カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Colder Products Company
- モノタロウ(3)
- PMC(1,552)
- 日東工業(2)
- シンフォニアテクノロジー(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BIG DAISHOWA(3)
- 金子コード(13)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(96)
- イスカル(43)
- 三菱マテリアル(35)
- エス・シー・テクノ(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- タンガロイ(23)
- ホンダ(19)
- サンドビック(18)
- MICROCHIP(18)
- マルチシェフ(18)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- ブランドをもっと見る
「pmc」の検索結果

アズワン 超小型カップリング(インサート)
Colder Products Company(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
超小型カップリング(ボディ)
Colder Products Company(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール
Colder Products Company¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール
Colder Products Company¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690アズワン品番65-8050-26
カップリング インサート PMCシリーズ
Colder Products Company1袋(25個)欠品中親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニングアズワン品番67-4946-50