カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズピュア(アズワン)
- EPCOS(1)
- MURATA(村田製作所)(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- RS PRO(7)
- TDK(2)
- VISHAY(3)
- WIMA(1)
- ダイヘン(1)
- ノーブランド(2)
- ルビコン(1)
- 指月電機製作所(1)
- 東信工業(1)
「0.015μf」の検索結果

ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,740税込¥3,0141袋(100枚)翌々日出荷クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色白タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品入数(枚)100機能耐久性、静電気防止表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)