カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- アウス
- モノタロウ(5)
- Festo(68)
- Hutchinson(33)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- SMC(32)
- いけうち(14)
- アカギ(26)
- アサヒAV(12)
- エスコ(23)
- カクダイ(28)
- セキスイ(14)
- ミヤコ(31)
- リケン(13)
- 日栄インテック(32)
- 昭和コーポレーション(21)
- 未来工業(12)
- 東栄管機(27)
- 第一機材(20)
- ブランドをもっと見る
「vp 65」の検索結果
特価
関連キーワード

スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付
アウス¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。仕様ビス付寸法H1(mm)27
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)
アウス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から4日以内出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。寸法H1(mm)25寸法H2(mm)25
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし
アウス¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。仕様ビスナシ寸法H1(mm)27
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)
アウス¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。耐熱温度(℃)80
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製
アウス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら