カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(9)
絞り込み
ブランド
  • TCI
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • StarTech.com(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • アイエス工業所(12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
  • 三菱電機(7)
  • TRUSCO(6)
  • 谷口工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • 太陽技研(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • スーパーツール(3)
  • 長野計器(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • GRK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付) TCIクレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)TCI
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリーカメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.38MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用 TCI延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用TCI
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセットTCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセットTCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ10インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセットTCI
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
トラック電装カテゴリ