カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
絞り込み
ブランド
  • TCI
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ケナメタル(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • キングジム(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カラークリエーション(1)
  • ONEDESIGN(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • NAGAOKA(1)
  • メイワパーツ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd12k」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセットTCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセットTCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ10インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセットTCI
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
関連キーワード
トラック電装カテゴリ