カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(280)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(232)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
- 農業資材・園芸用品(366)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 浅香工業
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
商品レビュー
- 以上(253)
- 以上(278)
- 以上(282)
- 以上(287)
価格
- 1,500円以下(24,350)
- 1,500-10,000円(67,092)
- 10,000-50,000円(69,252)
- 50,000-100,000円(29,128)
- 100,000円以上(36,623)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

金象印コンクリートショベル
浅香工業(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印ショベル
浅香工業(43件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。全長(mm)970
キャニヨンスプレーヘッド
浅香工業(11件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP色白質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー
浅香工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル
浅香工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大
浅香工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
金象 キャニヨン スプレー
浅香工業(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂色白容量(mL)500質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
スチール製 タンパー
浅香工業(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1220質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
両口ハンマー 330柄付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)330質量(kg)約1.5色ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
蛇口ニップルYM23122
浅香工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
金象 溝さらえ ミニ 600柄共
浅香工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
細く深く掘る溝掘りショベル
浅香工業(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
キャニヨンフレキシィスプレー
浅香工業(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂色白容量(mL)500質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
ホームレーキ パイプ柄
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
一輪車用 パンクレス車輪
浅香工業(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
金象印HS穴堀り
浅香工業(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
スライド式ハンドタンパー
浅香工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
アイボリー スチール棚セット
浅香工業(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納にセット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5
金象印 かき板 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
金象印 ステン三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1515高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
金象印 しずキャリー小用キャスター
浅香工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
金象印 東京ジョレン 角 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
金象印 太枝切鋏 L-60
浅香工業(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
宝長久 ステンレス 鋸鎌
浅香工業(6件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)140刃長(mm)175柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
金象印 ステンレス 板レーキ
浅香工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
木製替板レーキ AP柄600x1500
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)
浅香工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
金象印 手掛矢 柄付
浅香工業(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
金象 らくらく長柄草刈り AP柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる用途草削り作業。トラスコ品番783-2001材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ全長(mm)1400質量(g)640刃長(mm)175刃の種別全鋼
金象印 メタルリール
浅香工業(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
...