カテゴリ

  • 農具(46)
    • 草削り(17)
  • 作業工具(20)
    • ジョレン(2)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(7)
  • 1200~1400未満(7)
  • 1400~1600未満(11)
  • 1600~1800未満(2)
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(320)
  • MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4)
  • OWL(7)
  • 千吉 金(6)
  • ドウカン(4)
  • 千吉(51)
  • ゴールデンスター(19)
  • 雄峰(9)
  • sita(サイタ)(3)
  • 石黒金属(12)
  • トヨタ(9,944)
  • MAZDA(マツダ)(8,325)
  • ミツビシ(5,163)
  • SMC(5,042)
  • BIGM(丸山製作所)(4,298)
  • ニッサン(3,135)
  • いすゞ自動車(3,030)
  • エスコ(2,857)
  • スズキ(2,855)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホー」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 ステン三角ホー 浅香工業金象印 ステン三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
金象印 ステン窓ホー 浅香工業金象印 ステン窓ホー浅香工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
金象 窓ホー210 1200柄付 浅香工業金象 窓ホー210 1200柄付浅香工業
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1300材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
象 窓ホー 浅香工業象 窓ホー浅香工業
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業キャニヨンフレキシィスプレー浅香工業(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
金象PRO ショベル 丸 穴明スリム 浅香工業金象PRO ショベル 丸 穴明スリム浅香工業
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。
用途水道工事、ガス工事での穴掘り。種別材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール全長(mm)970質量(kg)1.6ブラック頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)210
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業丈夫で、表面さらっとホース浅香工業
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
金象印 メタルリール 浅香工業金象印 メタルリール浅香工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。適合ホース内径(Φmm)15~18付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業金象印 SPホームショベル丸形浅香工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業金象印 片手三角ホー 鋼付浅香工業(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業全長(mm)415トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業プラホーキ S型スリム 1050 柄付浅香工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
ホームレーキ パイプ柄 浅香工業ホームレーキ パイプ柄浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
FG ホームピック 柄共 浅香工業FG ホームピック 柄共浅香工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
農事用窓ホー 浅香工業農事用窓ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
5日以内出荷
焼入れ処理
用途草削り作業に使用全長(mm)1350先幅(mm)210質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)180
販売用ホームレーキ柄 浅香工業販売用ホームレーキ柄浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
金象 プラホーキ 浅香工業金象 プラホーキ浅香工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。種類化繊ホウキ材質(柄部)スチール材質(ヘッド)樹脂(PP)繰り返し・詰め替え対応
金象 パイプホーク 浅香工業金象 パイプホーク浅香工業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135爪長さ(mm)335材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
蛇口コネクターセット ブルー 浅香工業蛇口コネクターセット ブルー浅香工業
479税込527
1個
当日出荷
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
用途散水栓にホースを繋ぐ際に。材質樹脂寸法(mm)90×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ASK 万能フロアホーキ 浅香工業ASK 万能フロアホーキ浅香工業
869税込956
1個
3日以内出荷
ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ
用途店舗・オフィス・倉庫の清掃に材質(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET質量(g)330柄長さ(mm)1100頭部長(mm)300本数穂先:3500穂先(mm)0.5
金象 プラホーキ R型 1050 柄付 浅香工業金象 プラホーキ R型 1050 柄付浅香工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ 穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています 穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。 工場内での清掃作業。 雪掃き作業。形状柄部手元:丸型全長(mm)1490質量(g)670材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)490頭部幅(mm)先:180
FG ホールディガー 浅香工業FG ホールディガー浅香工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪浅香工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
金象印 パイプ スペードホーク 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク浅香工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190
金象 マンホール用泥揚げ器 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器浅香工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
欠品中
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。材質スチール全長(mm)1520質量(kg)5奥行(mm)頭部:170全幅(mm)220頭部幅(mm)168頭部高さ(mm)130
ホースハンガー J 浅香工業ホースハンガー J浅香工業(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。
用途使用後のホースの収納に材質ABS樹脂幅(mm)90全長(mm)250質量(g)150奥行(mm)100
金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業金象印 ホームレーキ 木柄浅香工業
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に全長(mm)1650先幅(mm)最小:210/最大:460トラスコ品番780-7562質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6
金象 ポテトホーク 4L 浅香工業金象 ポテトホーク 4L浅香工業(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1280質量(kg)1.2爪長さ(mm)270爪数4本先幅(mm)165
メタルリール用 パッキンセット 浅香工業メタルリール用 パッキンセット浅香工業
209税込230
1組
当日出荷
セット内容カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2材質樹脂/ゴム長さ(mm)8(カラー)質量(g)1外径(Φmm)【カラー、Oリング】20太さ(mm)2
FG ホームピック大バチヅル1k用柄R付 浅香工業FG ホームピック大バチヅル1k用柄R付浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途FG ホームピック 大 柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)46×32小判形状/(手元側)35×25小判形状全長(mm)900質量(g)500
金象 APホームショベル 浅香工業金象 APホームショベル浅香工業
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ全長(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
メタルリール用 ハンドルセット 浅香工業メタルリール用 ハンドルセット浅香工業
569税込626
1個
当日出荷
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2材質スチール/樹脂長さ(mm)34(アタッチメント)質量(g)160内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー)外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)ハンドル長さ(mm)120ハンドル幅(mm)85使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
金象印 メタルリール キャリーLタイプ 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ浅香工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m巻取形式手動
金象 プラホーキ F型 1050 柄付 浅香工業金象 プラホーキ F型 1050 柄付浅香工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ 穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています 穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。 工場内での清掃作業。 雪掃き作業。形状柄部手元:丸型全長(mm)1410質量(g)740材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)240頭部幅(mm)先:260
金象 2wayショベル P柄 浅香工業金象 2wayショベル P柄浅香工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。
用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
金象印 ポテトホーク5本爪 浅香工業金象印 ポテトホーク5本爪浅香工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
金象印 別製ホームレーキ 柄付 浅香工業金象印 別製ホームレーキ 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)1450先幅(mm)最小:230/最大:410質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)400爪数18本線材(mm)(先爪)Φ3.0
三角ホー特集