カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • SMC(874)
  • 黒田精工(520)
  • 富士インパルス(73)
  • TRUSCO(23)
  • タンガロイ(20)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • VISHAY(8)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • STMicro(6)
  • DiodesZetex(6)
  • onsemi(6)
  • ニツコー熔材工業(5)
  • シグマ光機(5)
  • アズワン(4)
  • 日本船具(4)
  • CKD(3)
  • 三菱電機(3)
  • 堺電業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ns」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印 静キャリー NS300 STL 浅香工業

    金象印 静キャリー NS300 STL

    浅香工業
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)870材質(車輪・金具)樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)910騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 金象印 静キャリー NS300 STL フットブレーキ付き 浅香工業

    金象印 静キャリー NS300 STL フットブレーキ付き

    浅香工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145キャスター金具樹脂特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 静キャリー NS-300 金網付L 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • 静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付

    浅香工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)33.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541
  • 金象印 静キャリー NS 浅香工業

    金象印 静キャリー NS

    浅香工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
    用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き 浅香工業

    金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き

    浅香工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。静音台車、
    用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
運搬機器カテゴリ