絞り込み
全長(mm)
- 152(1)
- 158(1)
- 165(2)
- 275(2)
- 280(3)
- 290(2)
- 300(1)
- 330(1)
- 335(1)
- 355(2)
- 365(1)
- その他(5)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(3)
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(5)
- 千吉(28)
- 永塚製作所(5)
- SUGICO(スギコ)(19)
- エスコ(38)
- CAPTAIN STAG(15)
- SK11(2)
- 日本メタルワークス(7)
- 石黒金属(30)
- アイリスオーヤマ(8)
- HOP-SCOT(75)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(28)
- Vikan(ヴァイカン)(17)
- cotta(15)
- アズワン(12)
- 三商(11)
- 浅野木工所(10)
- エースコック(9)
- E-Value(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sukoppu」の検索結果

FG 深型ハンドプラスコップ
浅香工業¥329~税込¥362~1個当日出荷樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。深型なので、一度にたっぷりすくえます。用途プランター等への土入れや土すくいに。材質PP
FG オールステンスコップ
浅香工業(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ 握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに材質ステンレス全長(mm)280質量(g)180板厚(mm)(頭部)1.0先端長(mm)155先幅(mm)75
FG プラ 多肉土入れセット グレー
浅香工業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット当日出荷用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。材質ポリプロピレン
雪ショベル用グリップ 黒
浅香工業¥428税込¥4711個当日出荷アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
金象印 プロ用 移植コテ 細
浅香工業(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180幅(mm)48全長(mm)365質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
特選 木柄ショベル 角型
浅香工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mmアズワン品番65-8909-31
金象印 プロ用 移植コテ 小
浅香工業(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7864材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70全長(mm)355質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
FG ポリカハンドスコップ
浅香工業¥559税込¥6151個当日出荷花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。 オール樹脂製で軽量です。 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。材質樹脂全長(mm)290質量(g)90頭部長(mm)150アズワン品番64-9501-40先幅(mm)85
FG ステンレス コテ
浅香工業¥879~税込¥967~1本当日出荷頭部はステンレス製なのでサビにくいです。 球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木板厚(mm)1.2頭部長(mm)150
金象印 プロ用 移植コテ 大
浅香工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7856材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)87全長(mm)355質量(g)330板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
FG ハンドスコップ
浅香工業¥339税込¥3731丁当日出荷スチール製ハンドスコップ 柄は手にフィットする樹脂製です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂長さ(mm)(頭部)150幅(mm)(頭部)85全長(mm)280質量(g)140
多肉土入れ
浅香工業¥299税込¥3291個翌々日出荷12角形状なので、持ちやすく転がりにくい用途鉢やプランターへの土入れに適します。多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に適します全長(mm)165質量(kg)0.03径(Φmm)62サイズ(inch)大
アタッチメント式 共通パイプセット
浅香工業¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mmアズワン品番65-8909-86
A柄 ロングショベル 角形 1050
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mmアズワン品番65-8909-30
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1色頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
銀象印 D柄アルミスコップ#3
浅香工業(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番495-7121全長(mm)1080質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
金象印 A柄アルミ合金スコップ#4
浅香工業¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
金象印 A柄スコップ#2
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄スコップ#2
浅香工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレススコップ#2
浅香工業¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ステンレススコップ#3
浅香工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄スコップ#3
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
金象印 スコップ #2 Y柄
浅香工業¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。用途砂利・土砂のすくい作業に。全長(mm)1530質量(kg)2.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ
浅香工業¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2
D柄アルミスコップ #5 オレンジ
浅香工業¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
D柄アルミスコップ #3 1200
浅香工業¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4色イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
かるーいゾースコップP柄
浅香工業¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管板厚(mm)パイプ柄:1RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2
金象 スコップ鍬角 1050柄共
浅香工業¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)220頭部幅(mm)先幅:180頭部板厚(mm)1.45
プラBIGスコップアルミBS柄共38
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷効率の良いBS柄付用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム全長(mm)1450質量(kg)1.2頭部長(mm)450先幅(mm)360
酪農アルミスコップ #3
浅香工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷降り積もった雪の除去作業に最適。仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mmアズワン品番65-8909-40