絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤマシンフィルタ

ヤマシンフィルタのページです。ヤマシンフィルタは、安全保護具・作業服・安全靴、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用ヤマシンフィルタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様ヤマシンフィルタ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメントヤマシンフィルタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
究極のヤマシン・フィルタマスク ヤマシンフィルタ究極のヤマシン・フィルタマスクヤマシンフィルタ(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5枚)
当日出荷
ナノファイバーがしっかりウイルス飛沫を捕集します。 捕集性能が落ちにくく、押し洗いで繰り返し使用可能です。 ナノレベルの多孔構造でしっかりブロックします。
用途ウイルス対策に。 風邪、花粉症対策に。 日常の様々なシーンに。トラスコ品番278-1456材質本体:ポリプロピレン、耳紐:ポリウレタン、ノーズワイヤー:ポリエチレンサイズふつう構造3層縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様ヤマシンフィルタ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
究極のヤマシン・フィルタシート ヤマシンフィルタ究極のヤマシン・フィルタシートヤマシンフィルタ
1,098税込1,208
1袋(30枚)
当日出荷
マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します。 捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます。 ナノレベルの多孔構造で飛沫をブロックします。
用途マスクの性能向上に。 ウイルス対策に。 風邪、花粉症対策に。トラスコ品番278-1457材質ポリプロピレン縦(mm)128横(mm)222
ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04ヤマシンフィルタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
洗って使える究極ヤマシン・フィルタマスク 日本製 ヤマシンフィルタ洗って使える究極ヤマシン・フィルタマスク 日本製ヤマシンフィルタ(1件のレビュー)
359税込395
1袋(3枚)
翌日出荷
フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。 マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。 0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。 100%国内生産だから安心・安全に使える。 個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。材質(本体)ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリウレタン