カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマシンフィルタ
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • オリオン機械(1)
  • 大生工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e247700」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04

    ヤマシンフィルタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

    ヤマシンフィルタ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
    用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗って使える究極ヤマシン・フィルタマスク 日本製 ヤマシンフィルタ

    洗って使える究極ヤマシン・フィルタマスク 日本製

    ヤマシンフィルタ(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。 マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。 0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。 100%国内生産だから安心・安全に使える。 個包装タイプ。
    用途かぜや花粉、ほこり対策に。材質(本体)ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリウレタン