カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- カクイチ
- MAZDA(マツダ)(8)
- タイゴン(5)
- SK(新潟精機)(2)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- アカギ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
「a1959」の検索結果

耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品許容圧力(MPa)0~1.0特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久