カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • SMC(89)
  • 京セラ(8)
  • 日東工業(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • イスカル(5)
  • ノーブランド(5)
  • 信越化学工業(4)
  • SVS-VISTEK(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • ニッサン(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エスコ(2)
  • IRC(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ホースカテゴリ