カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(121)
  • 潤工社(19)
  • マキタ(16)
  • ニューマシン(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • 栃木屋(6)
  • 昭和技研工業(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • 芝軽粗材(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • MagX(マグエックス)(3)
  • SAMSOL(3)
  • シブタニ(3)
  • 瓜生製作(2)
  • カネテック(2)
  • 北川鉄工所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgf23」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 散水用ホース PRO P341D カクイチ

    散水用ホース PRO P341D

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体水耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
  • 散水用ホース FUN F121C カクイチ

    散水用ホース FUN F121C

    カクイチ
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)色クリア使用温度範囲(℃)0~35使用流体水耐圧(kgf/cm2)7特性耐圧ライン色ピンク
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
  • インダス マックスフロー HD カクイチ

    インダス マックスフロー HD

    カクイチ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色レッド使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水特性耐圧、耐久
  • インダス AR-E カクイチ

    インダス AR-E

    カクイチ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    当日出荷
    インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)特性耐摩耗、耐熱、静電防止
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチ

    クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m

    カクイチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
  • 散水用ホース GARDEN G432C カクイチ

    散水用ホース GARDEN G432C

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
    色グリーン使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9特性耐圧ライン色黄緑色