カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
- カクイチ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(209)
- ケルヒャー(47)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- AFAM(アファム)(10)
- 伸興電線(9)
- 萩原工業(7)
- brembo(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 三友(5)
- メトカル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- イマダ(4)
- 前澤化成工業(4)
- テクノ・ソテック(4)
- サンドビック(3)
- ユニカ(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mx-50」の検索結果

インダス アリヴィオ
カクイチ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
インダス AR-E
カクイチ¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)特性耐摩耗、耐熱、静電防止
インダス CS-CB
カクイチ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
パスカル5
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブラック使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
パスカル5-ライト
カクイチ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性