カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- カクイチ
- IDEC(和泉電気)(9)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 共立電子産業(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イスカル(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アズワン(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- 協育歯車(1)
- CKD(1)
- スバル(1)
- KITACO(1)
- SIEMENS(1)
- SBS(1)
- 玉川窯業(1)
- ルートアール(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「ru4s」の検索結果
特価

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
カクイチ¥18,980~税込¥20,878~1本(100m)ほか3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)
カクイチ¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)
カクイチ¥18,980税込¥20,8781本(100m)3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
パスカル4-4S 金具無し
カクイチ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
パスカル4-4S 金具付き
カクイチ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。