カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- カクイチ
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- タイガースポリマー(2)
- ニッセイエコ(2)
- カナフレックス(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- プラス・テク(1)
- クラレプラスチックス(1)
「tacsd-c3」の検索結果

サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス GM2
カクイチ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(20m)ほか当日出荷軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性