絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NITTOKU

NITTOKUのページです。NITTOKUは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット NITTOKU膜付グロメットNITTOKU
7,800税込8,580
1袋(40g×10個)
7日以内出荷
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)