カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- ラプラス
- BIGM(丸山製作所)(3)
「bl60jp」の検索結果

Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)
ラプラス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで