カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ラプラス
  • HAKKO(白光)(7)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • ホーザン(2)
  • ミニター(1)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
  • Weller(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 松村石油(1)
  • JAPANNEXT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsp80 weller」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)ラプラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
weller コテ先特集