カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマチコーポレーション
- イスカル(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- EPCOS(2)
- ラフアンドロード(1)
- 日進電子工業(1)
- サンテックコーポレーション(1)
「gfr-02」の検索結果
特価

グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式
ヤマチコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか4日以内出荷歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19色グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s