カテゴリ
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ラクテム
- KANA(片山チエン)(22)
- SMC(18)
- ダイハツ(15)
- トヨタ(8)
- ミツビシ(8)
- 三菱電機(7)
- スバル(7)
- シグマー技研(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- スリーボンド(1)
- ダイキン工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b2082」の検索結果
特価

ネオジキャップ磁石 丸型アジャストボルト
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷吸着や保持、固定、ダンパー代わりにご使用いただける磁石応用品です。アジャスター用途でご使用いただくと簡単な滑り防止などの効果もございます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。磁石と六角ボルトの間に隙間がある為、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途磁石を使用した吸着、保持、固定などに。滑り止め効果ゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス
ラクテム¥809~税込¥890~1本5日以内出荷ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目