カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25hpe0.25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    家庭用給水ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
    仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
  • 水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置用受水槽 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置用受水槽

    エバラポンプ(荏原製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
    用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。