カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • 三相電機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • イワキ(1)
  • 日機装エイコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32p121 5.4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
    用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
  • SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
  • P121型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    P121型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    フランジ特種フランジ定格電流(A)6.7/3.3取扱液清水構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    家庭用給水ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
    仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)

    片吸込渦巻ポンプ S型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
    用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
  • メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール FH-200 CFS21-8213

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
  • Oリング エバラポンプ(荏原製作所)

    Oリング

    エバラポンプ(荏原製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1個ほか
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷