カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- Porvair(2)
- アサ電子工業(5)

P121型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷フランジ特種フランジ定格電流(A)6.7/3.3取扱液清水構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受
ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら