カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
「50dl5.75a」の検索結果

汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用吐出口径(Φmm)50使用液汚水