カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- 鶴見製作所(8)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- ナカトミ(1)
- セムコーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「50sq2.4s-62」の検索結果

清水用水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板仕様非自動形軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ仕様自動形軸径(Φmm)(軸封部)12質量(kg)4.7極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)18始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF残水位(mm)90内蔵保護装置巻線埋込形オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
DS型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷から46日以内出荷小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
清水・汚水用水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式